磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
吸着力(N[kgf])400[40]
取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
質量(kg)0.213
材質ネオジム磁石
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。
幅(mm)30
高さ(mm)35
質量(g)210
奥行(mm)38
吸着力(N)400
こんなお得な商品も!
マグネットベース フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。
アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。
吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
アーム取付ねじ径M5×0.8
仕様小型マグネット切換可
トラスコ品番290-1161
質量(kg)0.38
アーム長さ(mm)46×46×39
機構メカロック式小形マグネット切替可
計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5
マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)161
先端形状ダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
アーム長さ(mm)150
耐荷重(N)15
取付ねじサイズ(ホルダ台側)M5×0.8
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
吸着力(N)320
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
アーム取付ねじ径M5×0.8
質量(g)520
トラスコ品番311-0052
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード