木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:40 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様コード番号:205-2993
材質プラスチック
形状六角
ねじ径M5
本体長さ(mm)40
アズワン品番65-7956-12
変換タイプメス / オス
1袋(5個)
¥762
税込¥838
6日以内出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅、ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプオス・メス
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプメス・メス
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプメス・メス
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプメス・メス
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプオス・メス
関連キーワード