23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリルタップ ユニーズ 動画あり
一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成 材質高速度工具鋼(HSS) 適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 表面処理ホモ処理 適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(83本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(110本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。 付属品四角ビット付 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。 適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー 全長(mm)80 六角軸シャンク径6.35mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1682 セット内容四角ビット 質量(g)66 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5
1パック(10本)
799 税込879
翌々日出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1670 セット内容四角ビット 質量(g)74 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)35 呼び寸法d(mm)5
1パック(14本)
839 税込923
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD519UN
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1684 セット内容四角ビット 質量(g)333 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)19 呼び寸法d(mm)5
1パック(110本)
3,500 税込3,850
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD550US
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0078 セット内容四角ビット 質量(g)300 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5
1パック(58本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD570UN
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0065 セット内容四角ビット 質量(g)316 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)70 呼び寸法d(mm)5
1パック(36本)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD535UN
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0038 セット内容四角ビット 質量(g)353 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)35 呼び寸法d(mm)5
1パック(75本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD570US
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1681 セット内容四角ビット 質量(g)296 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)70 呼び寸法d(mm)5
1パック(36本)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0030 セット内容四角ビット 質量(g)309 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)35 呼び寸法d(mm)5
1パック(75本)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD525US
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0041 セット内容四角ビット 質量(g)288 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)5
1パック(96本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD550UN
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0077 セット内容四角ビット 質量(g)363 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5
1パック(58本)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1675 セット内容四角ビット 質量(g)344 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)5
1パック(96本)
3,698 税込4,068
当日出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1687 セット内容四角ビット 質量(g)63 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)70 呼び寸法d(mm)5
1パック(6本)
799 税込879
翌々日出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1689 セット内容四角ビット 質量(g)70 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)5
1パック(17本)
839 税込923
5日以内出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1667 セット内容四角ビット 質量(g)69 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)19 呼び寸法d(mm)5
1パック(20本)
799 税込879
5日以内出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1665 セット内容四角ビット 質量(g)72 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)50 呼び寸法d(mm)5
1パック(10本)
799 税込879
5日以内出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1676 セット内容四角ビット 質量(g)59 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)70 呼び寸法d(mm)5
1パック(6本)
799 税込879
5日以内出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-0052 セット内容四角ビット 質量(g)66 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)35 呼び寸法d(mm)5
1パック(14本)
839 税込923
翌々日出荷

鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用 ねじの呼びM5 材質鉄・ユニクロ トラスコ品番166-1678 セット内容四角ビット 質量(g)60 頭部形状 鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9 適合ドライバー四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm)9 呼び寸法L(mm)25 呼び寸法d(mm)5
1パック(17本)
799 税込879
翌々日出荷