簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。
付属品下穴用ドリル1本
材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
適合材中空壁面
セット内容パットアンカー・ワッシャー
タイプナベ小ネジ(ネジなし)
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。
付属品下穴用ドリル1本
トラスコ品番663-8468
セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個
材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
全長(mm)37
下穴径(Φmm)11
ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76
適合板厚(mm)6~16
頭部径(Φmm)16
最大引張荷重(kN)0.15
ねじの呼びM5
1箱(12本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード