材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
材質SS400
表面処理無電解ニッケル
タイプオスメス
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
材質SS400
タイプメスメス
表面処理四三酸化鉄被膜
材質鉄
表面処理3価クロメート
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
材質SS400
タイプメスメス
表面処理無電解ニッケル
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
材質ステンレス(SUS303Cu)
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
表面処理ニッケル
材質SUS303
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
関連キーワード