パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平座金(ワッシャー)
チタンの特徴
1.軽い 比重4.51でステンレスの約60%
2.強い 比強度は鋼を上回る
3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る
4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ
5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン
種類丸ワッシャ
チタンの特徴
1.軽い 比重4.51でステンレスの約60%
2.強い 比強度は鋼を上回る
3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る
4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ
5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
種別2号
材質純チタン
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
種別2号
RoHS指令(10物質対応)対応
種類スプリングワッシャー
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)ポリカーボネイト
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。
仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6
材質ステンレス
高さ(mm)ねじ頭:2
質量(g)27
ねじピッチ(mm)0.70.8
二面幅(mm)8
ねじの呼びM5
対角(mm)9
フランジ径(Φmm)11
1セット
¥315
税込¥347
6日以内出荷
内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。
材質ステンレス
長さ(mm)13
高さ(mm)【ねじ頭】5
質量(g)30
ねじピッチ(mm)0.8
頭部形状六角フランジ付き
ボルト数6
二面幅(mm)10
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
対角(mm)12
フランジ径(Φmm)11
1セット(6個)
¥164
税込¥180
当日出荷
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種類PK=1(JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロニッケル
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類I=1(ISO W組込)
材質鉄
種類I=1(ISO W組込)
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類I=1(ISO W組込)
表面処理グリーン
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=1(JIS W組込)
材質鉄
種類PK=1(JIS小形W組込)
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類PK=1(JIS小形W組込)
表面処理ゼロクロームSW
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
種類I=1(ISO W組込)
関連キーワード
1
2
3
次へ