材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ
種類ロゼットワッシャー
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
種類ロゼットワッシャー
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質ステンレス(SUS304相当)
鉄に効く!直打ち出来る!下穴不要。皿取り不要。
フレキのない特殊形状の頭部がケバ立ちのないフラットな仕上がりを実現。切り粉をスムーズに排出するネジ設計のため硬質デッキ材に下穴なしで打ち込んでも驚くほどスムーズに打ち込める。
焼き付き・焦げ付き・木割れなし。デッキ材に同調し錆にも万全のブロンズラスパート仕上げ。
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)2.0~3.2
頭径(Φmm)9.5
表面処理ブロンズラスパート
穴の形状十字穴2番
未体験の締結力!
先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。また首下に採用した逆ネジの効果と相まって施工後のゆるみ・戻りを防止し、床鳴りの発生を防ぎます。トルクをシッカリ伝える四角頭。初期の食い付きが良い先端2条ネジと先割れカットを採用。SQビット1本付。
材質鉄
ねじ長さ(mm)25+15+首下逆ネジ15
頭径(Φmm)10
表面処理クロメート
穴の形状四角穴2番
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質スチール(SS400相当)
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
トラスコ品番818-8156
質量(g)37.9
ねじピッチ0.8
寸法D(mm)9.2
寸法E(mm)9.2
寸法B(mm)8
寸法l(mm)7.2
寸法s(mm)8
寸法m(mm)7.2
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
1セット(15個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード