種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ長さ(mm)全ねじ
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別両メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
種別両メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)
表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)
色乳白色
熱変形温度(℃)110
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M5
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ