材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
寸法S(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
表面処理クローム
寸法t(mm)2
ねじの種類化粧ビス
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類化粧ビス
表面処理クローム
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状すりわり
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
表面処理ニッケルメッキ
公差(mm)±0.5
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
取付長(mm)10
材質(本体)真鍮
材質(取付部)真鍮
寸法l(mm)10
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)4.2
寸法L1(mm)20
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20515
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)2.8
寸法L1(mm)10
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)4
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20517
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM5
質量(g)4
寸法L1(mm)16
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20516
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの種類段付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理生地
穴の形状すりわり
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
穴の形状すりわり
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理生地
寸法D(mm)1.6
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
表面処理クロームメッキ
ねじの種類段付ローレットビス
種類丸形
取付部おねじ(段付)
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケルメッキ
寸法D(mm)1.6
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
表面処理クロームメッキ
寸法D(mm)1.6
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅棒
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ19.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ19.4×頭の直径9.1
材質真鍮
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ29.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ29.1×頭の直径9.1
材質真鍮
長さ(mm)30
ねじ径M5
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ24.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ24.4×頭の直径9.1
材質真鍮
長さ(mm)25
ねじ径M5
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途下穴あけ+ネジ切りに
材質HSS
シャンク径(Φmm)6.35
タイプ貫通穴用
適合材鉄工、アルミ、真鍮
関連キーワード