27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(6個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
材質黄銅 ねじの種類並目 強度区分なし
1パック(10本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
343 税込377
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ABS(黒)+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
360 税込396
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接地端子用として広く使用されています。 黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり 関連資料(0.17MB) ねじ山種類メートル並目
1個ほか
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理クローム 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質黄銅 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状すりわり ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ 本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理 使用上の注意 屋内で使用する設計になっております。 屋外、沿岸部でご使用される場合にはご相談ください。 本製品は、手締めでのねじ込みを想定して設計しております。 工具を使いますと故障の原因になります。 錠前は精密部品により構成されています。 正しくご使用いただけますと長期的にご利用いただけます。 キーを差し込むときは急がずに、まっすぐ奥まで差し込んでから回転動作をしてください。 急いでキーを差込み回す動作を繰り返しておりますと錠前の寿命が短くなります。 キーを戻すときもキーを奥まで押し込んだまま戻してください。 鍵はある日突然壊れません。 キー操作に違和感を感じた時には故障の前兆ですので直ちに使用を中止し、【外せんボルト】の交換をしてください。 開かなくなった場合の保証は致しかねます。 キーの設計は不特定多数の人が使用する設計になっておりません。 使用上の注意を理解された人がご使用ください。
材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L 表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理
1個
12,878 税込14,166
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理 頭部径(Φmm)外径16 頭部長(mm)28
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)