表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
頭部形状丸皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理ダクロ
ねじピッチ0.8
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.50
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
寸法dk(mm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)4
1箱(400本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号#2
頭部形状皿頭
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状皿
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0464
頭部形状丸皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
材質鉄
十字穴番号2
ねじピッチ0.8
寸法r(mm)(最小)0.50
表面処理グリーン
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM5
十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)4
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
長さ(mm)60
材質鉄
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.50
表面処理三価ステンコート
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)4
1箱(230個)
¥9,198
税込¥10,118
10日以内出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0464
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理茶ブロンズ
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
次へ