2,157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質S45C 表面処理パーカー 熱処理H 規格1種 硬度HRC18~25 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(34個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1セット(5本)
1,298 税込1,428
15日以内出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)0.8 頭部対辺(mm)8 入数1個 ねじサイズM5×10
1袋
410 税込451
欠品中

1袋
500 税込550
翌日出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D1(Φmm)10 寸法L1(mm)15 質量(g)7 寸法D2(Φmm)3.9 寸法L2(mm)1.5 寸法L3(mm)12 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード13056
1個
85 税込94
当日出荷

1袋(6個)
250 税込275
当日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SWCH10R
1個
300 税込330
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
599 税込659
15日以内出荷

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0275 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(30個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 寸法L1(mm)15 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)5 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)10 タキゲンコード1367 材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
269 税込296
当日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0348 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0290 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

エスコ品番EA948AW-5 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) 色(本体)ブラック ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUSXM7
1個
480 税込528
3日以内出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM5×10 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-1A 寸法H(mm)50 寸法d(mm)12 寸法D(mm)18
1個
330 税込363
翌日出荷

1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)2.8 寸法L1(mm)10 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)5.5 寸法L3(mm)4 ねじ寸法MM5 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード20517
1個
43 税込47
4日以内出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-24 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部おねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304
1個
960 税込1,056
翌日出荷

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-54 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)4 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS303
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-76 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)15 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
290 税込319
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質チタン エスコ品番EA949NZ-510A
1個
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-78 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-131A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)13 種類丸形 寸法H(mm)24 寸法S(mm)11.5 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
390 税込429
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×10mm 穴の形状六角穴
1袋(4本)
230 税込253
翌日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

エスコ品番EA948BC-4A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
760 税込836
翌日出荷

ねじの呼びM5 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM5×10
1個
340 税込374
翌日出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D1(Φmm)12 寸法L1(mm)10 質量(g)8 寸法D2(Φmm)3.9 寸法L2(mm)2 寸法L3(mm)8 ねじ寸法MM5 表面仕上げ生地 タキゲンコード13055
1個
83 税込91
4日以内出荷

ねじ径M5 長さ(mm)10 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-510
1袋(2個)
385 税込424
当日出荷

1セット(10本)
559 税込615
15日以内出荷

エスコ品番EA948BB-83 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)20 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
特価
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948BB-4A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)20 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
440 税込484
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-37A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)20 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
700 税込770
翌日出荷

エスコ品番EA949NY-510A 材質チタン 長さ(mm)10 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
455 税込501
翌日出荷