カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 小ねじ(3)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • エスコ(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 廣杉計器(3)
  • YFS(2)
  • TRUSCO(1)
  • NTB(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M5
  • M2(17)
  • M2.6(18)
  • M3(2,273)
  • M4(41)
  • M6(106)
  • M8(68)
  • M10(28)
  • M12(25)
  • M14(11)
  • M15(9)
  • M16(13)
  • M18(17)
  • M20(55)
  • M22(9)
  • M24(93)
  • M25(9)
  • M26(9)
  • M27(42)
  • M30(23)
長さ(mm)
  • 1(1)
  • 7(1)
  • 15(3)
  • 70(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • PEEK(1)
  • セラミック(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(2)
  • SWCH(1)
種別
  • 種別全ねじ(2)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(3)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • ニッケル(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ニッケル
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 15」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン スプリュ- P=0.8 大阪魂ステン スプリュ- P=0.8大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
自由巻数(±1/4)15 1/2呼称(mm)15自由外径最大(Φmm)6.62ねじの呼びM5-0.8
六角穴付きボタンボルト M5-15 NTB六角穴付きボタンボルト M5-15NTB
639税込703
1セット(10本)
7日以内出荷
M5-15 ピッチ 0.8六角穴 3 mmステンレス
ねじサイズM5
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
652税込717
1パック(80本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジYFS
880税込968
1パック(80本)
4日以内出荷から7日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
シースルーボルト 由良産商シースルーボルト由良産商
349税込384
1パック(3本)
3日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる・耐熱性・耐衝撃良好・耐熱温度80~100℃・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート透明色RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子(ねじ止め) エスコアース端子(ねじ止め)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工関連資料(2.68MB)
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
365税込402
1袋(12本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
169税込186特価
1袋(14本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
8,740税込9,614
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
430税込473
1袋(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-254材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M5頭部形状鍋頭
セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR 廣杉計器セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR廣杉計器
4,698税込5,168
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
PTFEスペーサー(丸型) / ART 廣杉計器PTFEスペーサー(丸型) / ART廣杉計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ピークスペーサー(六角) / ASPE 廣杉計器ピークスペーサー(六角) / ASPE廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーSTナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)
当日出荷から翌日出荷
プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質表面処理三価ホワイト
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFTOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
6,180税込6,798
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら