絞り込み
長さ(mm)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(5)
- 18(5)
- 20(4)
- 25(6)
- 30(8)
- 35(8)
- 40(7)
- 45(7)
- 50(7)
- 55(5)
- 65(4)
- 70(4)
- 100(5)
- 105(3)
- 110(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M5
- 6mm(4)
- G(PF) 3/8(5)
- G(PF) 1/2(5)
- M2(2)
- M3(20)
- M4(27)
- M6(544)
- M8(17)
- M10(17)
- M12(15)
- M14(4)
- M16(10)
- M18(7)
- M20(8)
- M22(4)
- M24(4)
- M100(3)
- R(PT) 3/8(3)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
種別
全ねじ(6)
半ねじ(2)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(8)
- SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(9)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 6価クロメート(1)
- ユニクロ(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・6価クロメート・ユニクロ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(9)
メートル並目
頭部形状

ボタン(1)

六角(4)

六角穴付き(4)
ボタン・六角・六角穴付き
取付穴形状

六角穴(5)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(9)
- Modes(1)
- TDT(田野井)(10)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 篠原電機(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・Modes・TDT(田野井)・OSG(オーエスジー)・篠原電機・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「m6 100mm」の検索結果

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(39個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(80個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥3,798税込¥4,1781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,198~税込¥6,818~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ロングタフレット-L LT-TFL
TDT(田野井)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
SLタフレット SL-TF
TDT(田野井)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
OSG(オーエスジー)¥5,298税込¥5,8281本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ
TDT(田野井)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。材質HSSE全長(mm)100
ゼロチップタフレット ZC-TF
TDT(田野井)¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
ロングWタフレット LT-W-TF
TDT(田野井)¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
TDT(田野井)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF
TDT(田野井)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR
TDT(田野井)¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。材質HSSP全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR表面処理TiCN
ゼロチップTF ZC-TF
TDT(田野井)¥8,198税込¥9,0181本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C