カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
    • 小ねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M5
  • 8mm(4)
  • 75mm(1)
  • M2(2)
  • M3(13)
  • M4(13)
  • M6(11)
  • M8(2,135)
  • M10(14)
  • M12(15)
  • M14(2)
  • M16(6)
  • M20(9)
  • M24(2)
  • M30(4)
  • M48(8)
  • TM22(2)
  • TM25(2)
  • W3/8(3)
  • その他(7)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(1)
表面処理
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
長さ(mm)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(5)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 135(2)
種別
  • 種別全ねじ(5)
  • 種別半ねじ(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(5)
なべ・ボタン・六角・六角穴付き
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(6)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • エスコ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 50mm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(143件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(141件のレビュー)
    699税込769
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (SUS316L)

    大阪魂(5件のレビュー)
    399税込439
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M5 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本) エスコ

    M5 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-550長さ(mm)50ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    619税込681
    1パック(17個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    399税込439
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    ばね座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角支柱 エスコ

    六角支柱

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
  • 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商

    高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100

    由良産商
    699税込769
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
    材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート