絞り込み
頭部形状

なべ(1)

ボタン(2)

低頭(3)

六角(4)

六角穴付き(6)

極低頭(2)

皿(1)
長さ(mm)
- 6(3)
- 8(13)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(5)
- 15(6)
- 16(6)
- 18(5)
- 20(7)
- 25(7)
- 30(10)
- 35(9)
- 40(10)
- 45(9)
- 50(10)
- 55(4)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 100(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M5
- 8mm(6)
- M2(2)
- M2.5(2)
- M2.6(3)
- M3(16)
- M4(25)
- M6(31)
- M7(2)
- M8(1,128)
- M10(33)
- M12(24)
- M14(5)
- M16(17)
- M18(2)
- M20(6)
- M22(4)
- M24(3)
- M60(2)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
種別
全ねじ(11)
半ねじ(4)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(3)
- SUSXM7(2)
- チタン(5)
- 鉄すべて(12)
- SCM435(4)
- SS400(2)
- SWCH(1)
- 炭素鋼(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(17)
0.8
表面処理
- 3価ブラック(1)
- ユニクロ(2)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ブラック・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(12)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(9)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(19)
- TRUSCO(4)
- TDT(田野井)(7)
- 由良産商(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ノーブランド(2)
- 八幡ねじ(2)
- イシハシ精工(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TPT(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- CF POSH(1)
モノタロウ・大阪魂・TRUSCO・TDT(田野井)・由良産商・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ノーブランド・八幡ねじ・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・TPT・NBK(鍋屋バイテック会社)・CF POSH
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「m8 60」の検索結果

六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(80個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(9個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(30個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(12個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(350個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(200個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
ステンレス用ポイントタップ
TPT(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
チタン(+)皿ビス
由良産商¥579~税込¥637~1パック(4本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
チタンホーローセット
由良産商¥569~税込¥626~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥659~税込¥725~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
チタン(+)ナベビス
由良産商¥619~税込¥681~1パック(4本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
チタン六角穴付ボルト
由良産商¥919~税込¥1,011~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD