カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(175)
    • ゆるみ止めナット(29)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 冨士精密(31)
  • 大阪魂(121)
  • TRUSCO(9)
  • OHSATO(大里)(4)
  • コノエ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • RS PRO(2)
  • ラクテム(2)
  • 大丸鋲螺製作所(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • ZETA(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
ねじの呼び
  • M5
  • M3(90)
  • M4(146)
  • M6(250)
  • M8(266)
  • M10(295)
  • M12(252)
  • M14(79)
  • M16(160)
  • M18(55)
  • M20(93)
  • M22(48)
  • M24(57)
  • W3/16(37)
  • W1/4(50)
  • W5/16(62)
  • W3/8(91)
  • W1/2(73)
  • W5/8(42)
  • W3/4(34)
材質
  • ステンレスすべて(34)
  • SUS304(31)
  • SUS316L(1)
  • 樹脂すべて(7)
  • ナイロン(5)
  • ポリアセタール(2)
  • 鉄すべて(116)
  • S45C(3)
  • SS400(2)
  • SWCH(1)
  • SWRM(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(149)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(12)
  • 3価ホワイト(15)
  • クロメート(20)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(7)
  • ニッケル(11)
  • ユニクロ(18)
  • 生地/未処理(13)
  • 茶ブロンズ(11)
  • 黒亜鉛(8)
  • 黒染め(4)
ねじ山種類
  • メートル並目(42)
メートル並目
規格
  • 1種(4)
  • 2種(10)
1種・2種
二面幅(mm)
  • 8(16)
  • 9.2(2)
8・9.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uナット」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロームBSケショウナット(コニビオラ 大阪魂クロームBSケショウナット(コニビオラ大阪魂
500,267税込550,294
1袋(1000個)
8日以内出荷
寸法L(mm)5寸法H(mm)8表面処理クロームねじの呼びdM5
蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
蝶ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
109税込120
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
蝶ナット(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1パック(2個)
翌々日出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
BK SUS チョウN(1シュ) 大阪魂BK SUS チョウN(1シュ)大阪魂
825税込908
1個
翌日出荷
寸法H(mm)12寸法A(mm)8.5寸法D(mm)25寸法B(mm)7寸法C(mm)7寸法G1(mm)3.5ねじの呼びM5寸法G2(mm)4.5
ユニクロ プレスWN(タカ(ミツボシ 大阪魂ユニクロ プレスWN(タカ(ミツボシ大阪魂
667税込734
1袋(50個)
翌日出荷
サイズM5寸法H(mm)9寸法A(mm)13寸法S(mm)4.5寸法D(mm)22寸法C(mm)3寸法T(mm)1寸法G(mm)5.5
SUSザガネツキUナット 大阪魂SUSザガネツキUナット大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304
ステンUナット(ウスガタ 大阪魂ステンUナット(ウスガタ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
SUSプレスWN(タカガタ 大阪魂SUSプレスWN(タカガタ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
寸法A1(mm)13
BSナイロンケショウナット(クロL1 大阪魂BSナイロンケショウナット(クロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナイロン
BSメッキ レイカンチョウ N(R) 大阪魂BSメッキ レイカンチョウ N(R)大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌日出荷
タイプR
SUS316LレイカンチョウN(R) 大阪魂SUS316LレイカンチョウN(R)大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
タイプR
BSナイロンケショウナット(シロL2 大阪魂BSナイロンケショウナット(シロL2大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6(白もしくは黒)タイプL-2寸法H(mm)12寸法D(mm)25寸法C(mm)21
BSナイロンケショウナット(シロL1 大阪魂BSナイロンケショウナット(シロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナイロン
クロメ-トレイカンチョウN(OPG 大阪魂クロメ-トレイカンチョウN(OPG大阪魂
667税込734
1袋(39個)
翌日出荷
3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ 大阪魂3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌日出荷
ユニクロ プレスWN(ヒク(ミツボシ 大阪魂ユニクロ プレスWN(ヒク(ミツボシ大阪魂
667税込734
1袋(68個)
翌日出荷
表面処理ユニクロ
ニッケルBSレイカンチョウN(R) 大阪魂ニッケルBSレイカンチョウN(R)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
タイプR
3カ-W レイカンチョウN(OPG 大阪魂3カ-W レイカンチョウN(OPG大阪魂
667税込734
1袋(29個)
翌日出荷
BSレイカンチョウN(R) 大阪魂BSレイカンチョウN(R)大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
タイプR
ユニクロ レイカンチョウN(OPG 大阪魂ユニクロ レイカンチョウN(OPG大阪魂
667税込734
1袋(39個)
翌日出荷
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT SUS304冨士精密
8,998税込9,898
1袋(100個)
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート冨士精密
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール表面処理三価クロメート
ナイロン蝶ナット ラクテムナイロン蝶ナットラクテム
290税込319
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質ノブ:ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.08MB)ねじ山種類メートル並目
ユニクロ蝶ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ蝶ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1パック(100個)
翌日出荷から3日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの蝶ナットです。
材質スチール表面処理ユニクロ
ステンレス蝶ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス蝶ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
989税込1,088
1パック(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
工具を使用しないで、手で締め付けたり緩めたりできるナットです。ステンレス(SUS304)の蝶ナットです。
材質ステンレス(SUS304)入数(個)10
ナイロン化粧ナット ラクテムナイロン化粧ナットラクテム
160税込176
1個
当日出荷から6日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。
用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじステン蝶ナット Rタイプ 2種八幡ねじ(1件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。
用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。材質ステンレス
蝶ナット(ステンレス) TRUSCO蝶ナット(ステンレス)TRUSCO
10,980税込12,078
1パック(210個)
当日出荷から翌々日出荷
手で締め付けることのできるナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(2種・スチール) TRUSCOUナット(2種・スチール)TRUSCO
18,980税込20,878
1パック(670個)
当日出荷から翌々日出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。両面面取のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(1種・ステンレス) TRUSCOUナット(1種・ステンレス)TRUSCO
75,980税込83,578
1パック(670個)
当日出荷から翌々日出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 蝶ナット (ステンレス) コノエMIC 蝶ナット (ステンレス)コノエ
1,398税込1,538
1パック(19個)
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
MIC プレス蝶ナット (鉄/ユニクロ) コノエMIC プレス蝶ナット (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(75個)
10日以内出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ) コノエMIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ)コノエ
759税込835
1パック(65個)
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
Uボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)Uボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)
779税込857
1個
4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
蝶ナット RS Pro M5 スチール RS PRO蝶ナット RS Pro M5 スチールRS PRO
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M5ウイング長さ = 24mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール. メトリックスチールウィングナットナット径M5RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット RS Pro M5 ステンレス RS PRO蝶ナット RS Pro M5 ステンレスRS PRO
4,898税込5,388
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M5ウイング長さ = 24mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. メートル系A2ステンレススチールウィングナットナット径M5RoHS指令(10物質対応)対応
チタンフランジロックナット ZETAチタンフランジロックナットZETA(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。 ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル) 大阪魂蝶ナット(1種)(黄銅/ニッケル)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル