カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • ボルト(12)
  • 物流用品(1)
    • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • TRUSCO(2)
  • 水本機械製作所(3)
  • Wichard(2)
  • エスコ(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • ひめじや(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 1/4(9)
  • 5/16(10)
  • 3/8(16)
  • 1/2(11)
  • 5/8(5)
  • M4(11)
  • M6(52)
  • M8(47)
  • M10(64)
  • M12(48)
  • M16(29)
  • M20(20)
  • M24(6)
  • W1/4(14)
  • W5/16(6)
  • W3/8(70)
  • W1/2(47)
  • W5/8(13)
  • その他(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u字」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所Uボルト(ステンレス)水本機械製作所(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質SUS304
豆Uボルト (ステンレス製) 水本機械製作所豆Uボルト (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーUボルト ステンレス製 TRUSCOワイヤーUボルト ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト(鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂
499税込549
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
強力Uボルト(ステンレスSUS316L) Wichard強力Uボルト(ステンレスSUS316L)Wichard
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)
ワイヤーUボルト 水本機械製作所ワイヤーUボルト水本機械製作所
1,598税込1,758
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
M5x 73mm ステンレス製 Uボルト エスコM5x 73mm ステンレス製 Uボルトエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BJ-5材質ステンレス(SUS304)ねじ径M5寸法L1(mm)73使用荷重(kg)30ねじ長さ(mm)40寸法W(mm)30寸法L3(mm)40
SUS Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂SUS Uボルト(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
浸水防止強力Uボルト(ステンレスSUS316L) Wichard浸水防止強力Uボルト(ステンレスSUS316L)Wichard
2,398税込2,638
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 耐候性のゴムカバー付きで海水などの侵入を防ぎます。 Wichard社の特許技術を使用して製造されています。
用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)
Uボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)Uボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)
779税込857
1個
4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
ステンレス Uボルト ひめじやステンレス Uボルトひめじや(1件のレビュー)
859税込945
1個
8日以内出荷
架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)30ねじ径M5使用荷重(kg)30