汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼線SWCH
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。
手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。
※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート
材質(ねじ部)SWCH
材質(頭)ABS樹脂(白)
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ1
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SWCH
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂
適合六角ナット1種
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)黒
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)13
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。
コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合六角ナット1種
材質(本体)ASA樹脂
種類五角形
寸法E(mm)10
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)白
形状D
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状D
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状D
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上(グリップ)サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(グリップ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状D
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
種類多角形
仕上サンド・ブラスト
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
関連キーワード