8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部) 仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理 材質(底部)ポリアミド
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR) 首振角度(°)20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ寸法M6 材質ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA) ねじ長さ(mm)14 トラスコ品番253-8792 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)11 全高(mm)31 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重(N)588 台座径(Φmm)25
1個
389 税込428
当日出荷

首振り機構(約30°)。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【本体】ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)、【底部】ポリアミドPA、【ねじ部】スチール(有色クロメート) 全高(mm)31 耐荷重(kg)60 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM6×14 ベース高(mm)9.7
1個
710 税込781
翌日出荷

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート) 耐荷重(kg)50 首振角度(°)10 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM6×17 ベース高(mm)8.5
1個
720 税込792
翌日出荷

ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ユニバーサルフット
エコ商品
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等 材質S、SUS304、PA 部品名称アジャストボルト、カバー、フット 表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)