材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
材質SUS303
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
材質鉄
表面処理三価クロメート
材質ステンレス
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ニッケル
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)
種別中空(パイプ)
材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6
種別オネジ/メネジ
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
色黒
熱変形温度(℃)85(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6
種別オネジ/メネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
材質快削鋼(SUM)
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ