カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,347)
    • 小ねじ(91)
    • タッピングねじ(14)
    • 六角穴付ボルト(204)
    • つまみねじ(5)
    • 六角穴付ボタンボルト(2)
    • 止めねじ(74)
  • 切削工具(160)
  • 機構部品(131)
  • 物流用品(84)
  • バイク部品(27)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 5(149)
  • 8(92)
  • 10(292)
  • 12(309)
  • 14(170)
  • 15(277)
  • 16(236)
  • 18(148)
  • 20(303)
  • 22(87)
  • 25(299)
  • 30(249)
  • 35(220)
  • 40(192)
  • 45(165)
  • 50(148)
  • 55(70)
  • 60(95)
  • 65(64)
  • 70(74)
頭部形状
頭部形状
なべ(32)
頭部形状
ショルダーボルト(3)
頭部形状
トラス(18)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
丸皿(6)
頭部形状
低頭(8)
頭部形状
六角(17)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(323)
頭部形状
六角穴付きフランジ(22)
頭部形状
極低頭(8)
頭部形状
(15)
ねじの呼び
  • M6
  • 5/16(95)
  • 4mm(182)
  • 5mm(653)
  • M1.4(129)
  • M1.6(138)
  • M1.7(143)
  • M2(1,318)
  • M2.3(330)
  • M2.5(734)
  • M2.6(1,090)
  • M3(2,604)
  • M3.5(340)
  • M4(2,242)
  • M5(3,009)
  • M8(1,313)
  • M10(703)
  • M12(236)
  • M16(133)
  • W1/4(106)
表面処理
  • 3価クロメート(37)
  • 3価ブラック(60)
  • 3価ホワイト(82)
  • 3価ユニクロ(11)
  • その他(6)
  • アロック(9)
  • クロメート(88)
  • クローム(35)
  • スズコバルト(35)
  • ダクロタイズド(7)
  • ニッケル(74)
  • ノンクローム(5)
  • パーカー(8)
  • ユニクロ(82)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
  • 生地/未処理(59)
  • 茶ブロンズ(22)
  • 黒亜鉛(58)
  • 黒染め(42)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(25)
材質
  • その他(4)
  • アルミ(4)
  • ステンレスすべて(261)
  • SUS304(171)
  • SUS316(9)
  • SUS316L(11)
  • SUSXM7(11)
  • チタン(26)
  • ニッケル合金(4)
  • 樹脂すべて(44)
  • PEEK(6)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
  • ナイロン(6)
  • ポリカーボネート(PC)(7)
  • レニー(RENY)(8)
  • 鉄すべて(733)
  • S45C(26)
  • SCM435(157)
  • インコネル(4)
  • 黄銅(真鍮)(18)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(20)
取付穴形状
六角穴(403)
取付穴形状
十字穴(19)
取付穴形状
四角穴(1)
ピン6ロブ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.75(24)
  • 0.8(3)
  • 1(1,066)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
  • 1.81(14山)(1)
  • 2.54(10山)(1)
  • 6(1)
  • その他(9)
0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・1.81(14山)・2.54(10山)・6・その他
ねじ穴寸法
  • -(1)
  • No.2(12)
  • No.3(47)
  • T30(30)
-・No.2・No.3・T30
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(993)
  • エスコ(94)
  • ボサード(10)
  • Modes(1)
  • 日産ネジ(62)
  • TRUSCO(73)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • 八幡ねじ(38)
  • プロトティップ(38)
  • ワルター(29)
  • イシハシ精工(25)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(25)
  • 水本機械製作所(22)
  • NTB(19)
  • 廣杉計器(19)
  • OHSATO(大里)(12)
  • ラクテム(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • イマオコーポレーション(9)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・ボサード・Modes・日産ネジ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・プロトティップ・ワルター・イシハシ精工・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・水本機械製作所・NTB・廣杉計器・OHSATO(大里)・ラクテム・OSG(オーエスジー)・イマオコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(247)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 5mm」の検索結果

1,769件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
549税込604
1パック(33個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
509税込560
1パック(30個)
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロームねじ山種類メートル並目
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(16本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
袋ナット(鉄/クローム) 大阪魂袋ナット(鉄/クローム)大阪魂(19件のレビュー)
989税込1,088
1パック(80個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロームねじ山種類メートル並目
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
569税込626特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
929税込1,022特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(10件のレビュー)
689税込758
1パック(60個)
当日出荷
材質表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
249税込274特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレスアイナット ミリネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスアイナット ミリネジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ミリネジ
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(45件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
アイボルト ナニワ(NANIWA)アイボルトナニワ(NANIWA)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様鍛造品材質スチール(生地)
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(10件のレビュー)
769税込846
1パック(31個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業ハードロックナット (ステンレス)ハードロック工業(35件のレビュー)
479税込527
1パック(5セット)
当日出荷
くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)大阪魂(28件のレビュー)
489税込538
1パック(34個)
当日出荷
材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)大阪魂(16件のレビュー)
569税込626特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT 早坂精密工業六角軸スパイラルタップ HEX-SFT早坂精密工業(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(25件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)35ねじの種類M食付2.5P
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549特価
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
六角ナット 1種 その他細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
329税込362
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂(9件のレビュー)
409税込450
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
規格2種ねじの種類ナット
袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂袋ナット(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(28件のレビュー)
569税込626
1パック(7個)
当日出荷
表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
...