市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類丸形
ねじピッチ1
外径(Φmm)34
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色黒
材質(本体)PP
種類多角形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)真鍮
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂
適合六角ナット1種
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)黒
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
色(ノブ)黒
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ1
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M6
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)225
種類多角形
寸法L1(mm)21
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)11
寸法P(mm)1
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12
タキゲンコード4572
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,239
税込¥1,363
4日以内出荷
エスコ品番EA948AY-2
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)16.5
寸法D(Φmm)33
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)SS400
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-44
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)24
取付部めねじ
寸法A(Φmm)20
ねじの呼びM6
材質(取付部)SUS304
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0343
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)8.5
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0284
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0280
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法D(Φmm)24
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM6
材質(取付部)SUS303
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0282
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0281
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)15
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0383
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM6
取付長(mm)9
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
種類丸形
寸法D(Φmm)24
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM6
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0283
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0384
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)真鍮
1セット(800個)
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0344
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
エスコ品番EA948B-13
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)21
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)14
取付部めねじ
ねじの呼びM6
材質(取付部)黄銅
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類三角形
ねじピッチ1
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)12
材質(取付部)SUS
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0362
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM6
取付長(mm)45
材質(取付部)SUS
1セット(800個)
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0358
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM6
取付長(mm)25
材質(取付部)SUS
1セット(800個)
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0355
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)150
ねじの呼びM6
取付長(mm)12
材質(取付部)SUS
1セット(800個)
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0311
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0309
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0307
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0306
材質(本体)ABS樹脂
種類五角形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)50
材質(取付部)SUS
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ