商品豆知識
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム
材質(本体)鉄(SWCH18A)
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX
表面処理ユニクロ
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス
種類ドリスクHEX
寸法H(mm)6.5
ドリル径(Φmm)5.3
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(Φmm)13
寸法d(Φmm)6
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
用途金属サイディング用。
材質(本体)ステンレス
適合ドライバー(+)No.2
材質鉄
表面処理スズコバ
穴の形状ヘックスローブ穴
材質ステンレス
仕上三価ユニクロ
頭部形状ヘックス
ねじ径d6
頭径D(Φmm)13.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.3
ドリル長さk(mm)8.0
ドリル幅dk(mm)5.4
対辺B(mm)9.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
座高h(mm)3.5
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)12
材質鉄
寸法A(mm)5.61
寸法t(mm)(最小)1.65
寸法r(mm)(最小)0.25
表面処理亜鉛黒
頭部形状ボタン
寸法K(mm)3.3
穴の形状ヘックスローブ穴
ドライブサイズT30
寸法dk(Φmm)10.5
寸法da(Φmm)(最大)6.8
1箱(500個)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
仕様クロムフリー
材質ステンレス
適合板厚(mm)6
頭部形状ヘックス
仕上三価ユニクロ
ねじ径d6
頭径D(Φmm)13.3
ねじ長さS(mm)半ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.9
ドリル長さk(mm)8
ドリル幅dk(mm)5.4
対辺B(mm)9.5
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理3価ホワイト
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
表面処理クロメート
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
表面処理3価ホワイト
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
材質SUS410
材質SUS410
種類ニューポイントHEX
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色黒
表面処理カラーアルマイト黒
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色赤
表面処理カラーアルマイト赤
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム
色青
表面処理カラーアルマイト青
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
色紫
表面処理カラーアルマイト紫
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ1
頭部形状ボタン
表面処理BK(SUS黒染め)
長さ(mm)15
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色緑
表面処理カラーアルマイト緑
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
穴の形状ヘックスローブ穴
ねじの呼びM6
関連キーワード