カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • スペーサー(8)
    • ウェルドナット(溶接ナット)(5)
さらに商品を絞り込む
  • ホシモト(8)
  • 大阪魂(5)
  • イマオコーポレーション(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 14mm(1)
  • 16mm(1)
  • M3(3)
  • M4(12)
  • M5(15)
  • M6
  • M8(16)
  • M10(9)
  • M12(5)
  • W3/8(2)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(4)
  • SUS310S(2)
  • 鉄すべて(8)
  • SS400(2)
    • クロメート(1)
    • ニッケル(1)
    • 生地(3)
    • 銅メッキ(1)
    • エコロジープロダクト
      RoHS10物質対応(9)

    「ボス」の検索結果

    17件中 117
    商品の詳細情報を参照する場合は
    詳細表示が便利です
    並び替え
    鉄製丸ボス ホシモト鉄製丸ボスホシモト(21件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
    材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
    SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
    鉄製丸ボス(準標準) ホシモト鉄製丸ボス(準標準)ホシモト(4件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
    鉄製スタッドボス ホシモト鉄製スタッドボスホシモト(1件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
    袋ボス ホシモト袋ボスホシモト(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
    SUS製スタッドボス ホシモトSUS製スタッドボスホシモト
    139税込153
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
    溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
    539税込593
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地(または標準)
    鉄製段付ボス ホシモト鉄製段付ボスホシモト
    35税込39
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質鉄(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
    SUS製段付ボス ホシモトSUS製段付ボスホシモト
    199税込219
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
    溶接用丸ボス(ステンレス/生地) 大阪魂溶接用丸ボス(ステンレス/生地)大阪魂
    409税込450
    1パック(1個)ほか
    翌日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
    ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
    溶接用丸ボス(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂溶接用丸ボス(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
    39,980税込43,978
    1箱(300個)ほか
    8日以内出荷
    材質表面処理ニッケル
    溶接用丸ボス(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂溶接用丸ボス(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
    30,980税込34,078
    1箱(300個)
    8日以内出荷
    ねじの呼びM6材質表面処理クロメート寸法B(mm)10寸法A(Φmm)15
    ユニクロ ヨウセツヨウマルボス 大阪魂ユニクロ ヨウセツヨウマルボス大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌日出荷
    長さ(mm)15寸法L(mm)15外径D(Φmm)15ねじ径MM6
    グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
    グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    311税込342
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
    エルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LP イマオコーポレーションエルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LPイマオコーポレーション
    1,582税込1,740
    1個
    4日以内出荷
    ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。
    材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック使用温度範囲(℃)0~60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
     使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら