材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/三価ホワイト
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状ナベ
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質軟鋼線材(SWCH)
タイプ全ねじ
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
JIS規格JIS B1180
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=2(SW組込)
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)
頭部形状デンデンボルト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
爪数4
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理三価ホワイト
材質鉄
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種別半ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
十字穴番号#2
ナベ頭径(Φmm)12.4
穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0
穴の形状十字穴
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
材質S45C
ねじピッチ1
表面処理三価ホワイト
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.5
寸法C(mm)(最小)1.5
寸法m(mm)6
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)13
材質鉄
タイプRタイプ
表面処理三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ