材質SUS303
材質黄銅(C3604BD)
表面処理Niメッキ
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
材質快削鋼(SUM)
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)フェノール樹脂
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード