材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス(SUS303Cu)
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
材質ステンレス
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理ニッケル
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
材質SS400
表面処理無電解ニッケル
タイプオスメス
関連キーワード