材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質SS400
表面処理無電解ニッケル
タイプオスメス
材質SS400
タイプメスメス
表面処理無電解ニッケル
材質SS400
タイプメスメス
表面処理四三酸化鉄被膜
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
材質SUS303
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS303Cu)
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
関連キーワード