57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。 長さ(mm)1000 材質SUS304相当材
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先 種別全ねじ 材質310S ピッチ1 ねじの呼びM6
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)
619 税込681
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ1 ねじの呼びM6
1本
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。 頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途 長さ(mm)285 材質ステンレス(SUS304相当材)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全ネジタイプのボルト
種別全ねじ 材質ステンレス
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)寸切ボルト(ステンレス)
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1セット(2本×5袋)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 首下長(mm)1000
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

全ネジタイプのボルト
種別全ねじ 材質 表面処理クロメート
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。 材質スチール 長さ(mm)285 表面処理電着塗装
1パック(2本)
657 税込723
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1箱(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(3本)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(4本)ほか
369 税込406
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。 材質アルミ(AL) 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5本)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (522種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル並目
1箱(150本)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1本
159 税込175
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1箱(1個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目(左)
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)