56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 形状鍋頭 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(21本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 頭部形状トラス
1パック(39本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,888 税込3,177
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94-HB(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート) ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130 UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) 材質(ワッシャー)NBR 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94-HB(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質 表面処理スズコバ 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)ほか
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質 表面処理生地 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1箱(500個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質 表面処理生地 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1箱(500個)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



1箱(200個)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1箱(1000個)ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 表面処理生地 先端形状平先 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 先端形状ギザスクリュー 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(200個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質 表面処理ダクロ 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)ほか
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

材質 表面処理スズコバ 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1箱(1000個)
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 先端形状丸先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(200個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 先端形状ダブルポイント 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(500個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1箱(500個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1箱(200個)ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質 表面処理スズコバ 先端形状ギザスクリュー 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(200個)ほか
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 先端形状ギザスクリュー 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(200個)ほか
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1箱(100個)
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm 材質ステンレス、プラスチック 高さ(mm)ねじ頭:2 質量(g)12 ねじピッチ(mm)0.7 ねじの呼びM4/6
1セット
215 税込237
6日以内出荷

材質 表面処理クロニッケル 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質 表面処理アロック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)