ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
色黒
熱変形温度(℃)85(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)フェノール樹脂
内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)
ねじ径M6用
外径(Φmm)10
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード