カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(407)
    • 小ねじ(59)
    • 六角穴付ボルト(48)
    • 六角ボルト(57)
    • 樹脂ナット(26)
    • 止めねじ(5)
  • 機構部品(417)
  • メカニカル部品(40)
  • 切削工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(93)
  • 大阪魂(138)
  • 廣杉計器(122)
  • トックベアリング(TOK)(13)
  • 八幡ねじ(18)
  • イマオコーポレーション(97)
  • 三星産業貿易(64)
  • TRUSCO(47)
  • MIYOSHI(小西製作所)(42)
  • エスコ(36)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(29)
  • ケミカルスクリュー(22)
  • ケミス(17)
  • ラクテム(16)
  • イースタン精工(13)
  • 栃木屋(11)
  • ノーブランド(9)
  • 丸エム製作所(7)
  • KKVコーポレーション(7)
ねじの呼び
  • M6
  • 3/8(27)
  • 1/2(26)
  • G(PF) 3/8(66)
  • G(PF) 1/2(37)
  • M2(150)
  • M2.6(147)
  • M3(543)
  • M4(677)
  • M5(747)
  • M8(762)
  • M10(595)
  • M12(425)
  • M16(182)
  • M20(109)
  • M24(34)
  • R(PT) 3/8(26)
  • R(PT) 1/2(24)
  • W3/8(41)
  • その他(46)
長さ(mm)
  • 6(5)
  • 10(114)
  • 12(94)
  • 15(109)
  • 16(26)
  • 18(4)
  • 20(114)
  • 25(110)
  • 30(97)
  • 35(43)
  • 40(58)
  • 45(6)
  • 50(9)
  • 55(5)
  • 60(4)
  • 65(5)
  • 70(4)
  • 75(4)
  • 80(4)
  • 100(5)
材質
  • ABS(13)
  • ゴム(7)
  • ステンレスすべて(26)
  • SUS303(8)
  • SUS304(6)
  • 樹脂すべて(367)
  • FRP(11)
  • PEEK(56)
  • PFA(10)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(46)
  • PVDF(10)
  • セラミック(10)
  • テフロン(PTFE)(17)
  • ナイロン(31)
  • ポリアセタール(14)
  • ポリカーボネート(PC)(38)
  • ポリプロピレン(PP)(13)
  • レニー(RENY)(47)
  • (18)
  • 黄銅(真鍮)(6)
頭部形状
頭部形状
なべ(26)
頭部形状
低頭(19)
頭部形状
六角(50)
頭部形状
六角穴付き(31)
頭部形状
(3)
頭部形状
極低頭(7)
頭部形状
(12)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(5)
取付穴形状
六角穴(35)
取付穴形状
十字穴(24)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.3(2)
No.3
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • カラー(2)
  • ニッケル(1)
  • ヘアーライン(1)
  • 有色クロメート(1)
  • 生地/未処理(5)
3価クロメート・3価ホワイト・カラー・ニッケル・ヘアーライン・有色クロメート・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(159)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(276)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂 ネジ」の検索結果

877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) イースタン精工ナット”アンダーホールナット”(エラストマー)イースタン精工
699税込769
1袋(5個)
3日以内出荷
ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。防水・防じん・防錆用途に最適です。右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。
用途水まわりや振動環境の締め付けに。ねじのナット部。材質エラストマー
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1個
5日以内出荷
・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。【用途】・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策【使用上の注意】・ボルト先端部の寸法がh2以下であることを確認してください。
種別六角ナット用カバーキャップ材質/仕上PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状六角
プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 2種 小箱丸エム製作所
6,660税込7,326
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
プラカラー蝶ボルト 1種 小箱 丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 1種 小箱丸エム製作所
4,540税込4,994
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
7,830税込8,613
1袋(250本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー)丸エム製作所
11,220税込12,342
1袋(500本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
JOYボルト 小箱 丸エム製作所JOYボルト 小箱丸エム製作所
6,840税込7,524
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)丸エム製作所
7,150税込7,865
1袋(200本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
JOY袋ナット 小箱 丸エム製作所JOY袋ナット 小箱丸エム製作所
11,220税込12,342
1箱(500本)
翌々日出荷
プラスチックで成形されたオール樹脂品の袋ナットです。景観デザイン性がある袋ナットです。
用途デザイン性を求める施工に。材質樹脂ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーステンレスおねじサンコーテクノ
11,200税込12,320
1個(50個)
4日以内出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
グリップノブ めねじタイプ TRUSCOグリップノブ めねじタイプTRUSCO
209税込230
1個
翌日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブロング めねじタイプ TRUSCOグリップノブロング めねじタイプTRUSCO
289税込318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
ゴムワッシャー (NBR)(パック品) OHSATO(大里)ゴムワッシャー (NBR)(パック品)OHSATO(大里)
1,010税込1,111
1袋(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム小径ローレットノブ 段付おねじ SUSラクテム
569税込626
1個
5日以内出荷
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付ラクテム
699税込769
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】C3604【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付ラクテム
699税込769
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS ダンツキグリップB(NO4 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO4大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)20タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6ねじ径MM6
SUS ダンツキグリップB(NO3 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO3大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)25タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO3 大阪魂3カ-W ダンツキGBTロングNO3大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)20タイプNo-3寸法H(mm)27寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)15ねじ径MM6
3カ-W セブンノブBT(D32 大阪魂3カ-W セブンノブBT(D32大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)16寸法H(mm)21寸法d(mm)15寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)10ねじ径MM6
SUS ダンツキグリップB(NO2 大阪魂SUS ダンツキグリップB(NO2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
3カ-W ダンツキグリップB(NO4 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO4大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO3 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO3大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO2 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO2大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
ファイバーW(クロ(クミコミ 大阪魂ファイバーW(クロ(クミコミ大阪魂
667税込734
1袋(79個)
翌日出荷
寸法l(mm)0.5
ファイバーW(アカ(クミコミ 大阪魂ファイバーW(アカ(クミコミ大阪魂
667税込734
1袋(80個)
翌日出荷
寸法l(mm)0.5
ファイバーW(クロ 大阪魂ファイバーW(クロ大阪魂
667税込734
1袋(46個)
翌日出荷
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesaタップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプElesa
449税込494
1個
翌日出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番104-8619材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチールねじ長さ(mm)35ねじ寸法M6×1耐熱温度(℃)110外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23
ナールドノブ おねじタイプ Elesaナールドノブ おねじタイプElesa
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
オーバルグリップレバー ElesaオーバルグリップレバーElesa
719税込791
1個
翌日出荷
オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。
材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルBSクランプノブN(D24 大阪魂ニッケルBSクランプノブN(D24大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法S(mm)6寸法D(Φmm)24寸法Lf(mm)10ねじの呼びM6
ナイロンケショウN(NO3(クロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO3(クロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.3寸法H(mm)9.5寸法D(mm)17寸法C(mm)12.5有効深さ(mm)5.5
BSナイロンケショウナット(クロL1 大阪魂BSナイロンケショウナット(クロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナイロン
ナイロンケショウN(NO3(シロ 大阪魂ナイロンケショウN(NO3(シロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナット部:BSBM(Cd75ppm以下)、樹脂部:ナイロン6No.3寸法H(mm)9.5寸法D(mm)17寸法C(mm)12.5有効深さ(mm)5.5
BSナイロンケショウナット(シロL1 大阪魂BSナイロンケショウナット(シロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質ナイロン
SSOOナット 大阪魂SSOOナット大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
高トルク対応型圧入式後埋め用インサートナット「SSOOナット」 【特長】 樹脂(プラスチック)用インサートナットは従来、ローレット等が多用されており、高いトルクでボルトを締付けたときにインサートしたナットが樹脂を変形させ、空回り・空転(供回り)する事象が問題視され、 お客様から高トルク(高いトルク強度)に対応でき、かつ、樹脂成形後に使用できるインサートナット(アウトサートナット)を開発して欲しいという強い要望がありました。 研究・開発・試作を進め、高トルクかつ、引張強度(抜け強度)にも対応できるオリジナル形状のインサートナットを考案いたしました。 【メリット】 ・高トルクに対応しナットの空回りを防ぎ樹脂を守る ・高トルクに対応しねじ類のダウンサイジングの可能性がある ・ダウンサイジングができれば軽量化も可能である
用途エアークリーナー インテークマニホールド エンジンカバー その他樹脂インサート等材質SWCH10R表面処理鉛ニッケル合金鍍金
カドミレスBSセイケイジインサ-トXYE 大阪魂カドミレスBSセイケイジインサ-トXYE大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
ワッシャーセット エスコワッシャーセットエスコ
460税込506
1袋(20枚)
翌日出荷
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
アイサート アドバネクスアイサートアドバネクス
12,980税込14,278
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。
用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら