材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)8.5
寸法D(mm)20
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)16
寸法b(mm)2
寸法d1(mm)19
寸法H1(mm)1.5
ねじの呼びM6
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)8.5
寸法D(mm)20
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)16
寸法H1(mm)1.5
ねじの呼びM6
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
関連キーワード