38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(13個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10個)
439 税込483
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1パック(13個)
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





1パック(17個)
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(17個)
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(10個)
409 税込450
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
1パック(8個)
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(12個)
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 種類皿ばね座金 寸法H(mm)1.2 呼び寸法M6 寸法d(mm)6.4 外径D(Φmm)13 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)13 表面処理ニッケル 厚さt(mm)0.7 内径d(Φmm)6.4
1箱(5000個)
50,980 税込56,078
翌日出荷

材質 種類皿ばね座金 寸法H(mm)1.25 寸法d(mm)6.4 外径D(Φmm)10 呼びCDW-M6-H 寸法t(mm)1 寸法D(mm)10 表面処理クローム 厚さt(mm)1 内径d(Φmm)6.4
1パック(6個)
539 税込593
翌日出荷

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10 硬さ40~48HRC
1パック(10個)
299 税込329
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(6000個)
99,980 税込109,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10000個)
179,800 税込197,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1箱(4000個)
59,980 税込65,978
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)





オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
硬さ(Hv)360~460
1パック(8個)ほか
669 税込736
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(15個)
409 税込450
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(4000個)
57,980 税込63,778
13日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
1袋(27個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1 全高(mm)6.3 寸法S(mm)10 寸法D(mm)14 寸法T(mm)1 寸法h(mm)4.9 呼び径dM6
1袋(41個)
667 税込734
翌日出荷

ナットに皿ばね座金をカシめて一体化した物です。皿ばね座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。皿ばねワッシャーは締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質 表面処理3価ブラック ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)
40,980 税込45,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2000個)
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(2000個)
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(10000個)
229,800 税込252,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)