カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(77)
    • 小ねじ(74)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(43)
  • OHSATO(大里)(4)
  • 八幡ねじ(16)
  • bitstrong(2)
ねじの呼び
  • M6
  • 3mm(2)
  • 4mm(4)
  • M2(45)
  • M2.3(5)
  • M2.5(2)
  • M2.6(14)
  • M3(78)
  • M4(105)
  • M4.5(2)
  • M5(73)
  • M8(18)
  • M10(10)
  • UNC 1/4(4)
  • UNC No.4(5)
  • UNC No.6(5)
  • UNC No.8(5)
  • UNC No.10(5)
  • W3/16(4)
  • W1/4(5)
長さ(mm)
  • 8(9)
  • 10(18)
  • 12(15)
  • 14(2)
  • 15(20)
  • 16(10)
  • 18(3)
  • 20(22)
  • 25(19)
  • 30(21)
  • 35(16)
  • 40(20)
  • 45(9)
  • 50(18)
  • 55(7)
  • 60(9)
  • 65(6)
  • 70(8)
  • 75(5)
  • 80(2)
頭部形状
頭部形状
丸皿(12)
頭部形状
(47)
材質
  • ステンレスすべて(25)
  • SUS303(1)
  • SUS304(19)
  • SUSXM7(3)
  • チタン(5)
  • 鉄すべて(14)
  • SWCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
  • 3価クロメート(24)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(4)
3価クロメート・クロメート・ニッケル・ユニクロ
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(16)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(30)
0.5・0.7・1
ねじ穴寸法
  • No.2(5)
  • No.3(16)
No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿頭小ねじ」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
14,610税込16,071
1ケース(1800個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
12,230税込13,453
1ケース(2500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
58,500税込64,350
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。材質真鍮表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
33,160税込36,476
1ケース(2600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
12,900税込14,190
1ケース(3500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
22,910税込25,201
1ケース(2500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (真鍮) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (真鍮) ケース販売八幡ねじ
37,670税込41,437
1ケース(2100個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
99税込109
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
239税込263
1袋(20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
139税込153
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+皿小ねじ 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 生地(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)八幡ねじ
280税込308
1パック(4本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
140税込154
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
190税込209
1セット(2袋)
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじステンレス 十字穴付皿小ねじ八幡ねじ
176税込194
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付皿小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
152税込167
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ロゼットワッシャー(黄銅) TRUSCOロゼットワッシャー(黄銅)TRUSCO
929税込1,022
1パック(14個)
当日出荷から翌日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
ロゼットワッシャー(ステンレス) TRUSCOロゼットワッシャー(ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(3個)
当日出荷から翌日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
M6x25mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x25mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
975税込1,073
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)25頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-625A
M6x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
860税込946
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-620A材質チタン長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
770税込847
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-615A材質チタン長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
705税込776
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-612A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x10mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x10mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
660税込726
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-610A材質チタン長さ(mm)10ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
260税込286
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-650
M6 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
260税込286
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-645長さ(mm)45ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本) エスコM6 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/5本)エスコ
260税込286
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-640長さ(mm)40ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM6 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
260税込286
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-635長さ(mm)35ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM6 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
260税込286
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-630長さ(mm)30ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本) エスコM6 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/7本)エスコ
260税込286
1パック(7本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-625長さ(mm)25ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート) エスコM6 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート)エスコ
260税込286
1袋(9本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-620長さ(mm)20ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
260税込286
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM6 x12mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
260税込286
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-612
M6 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本) エスコM6 x10mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)エスコ
260税込286
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-610長さ(mm)10ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本) エスコM6 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/11本)エスコ
260税込286
1パック(11本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)8頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-608
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら