材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
関連資料(0.17MB)
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ1
寸法r(mm)(最小)0.60
表面処理黒ニッケル
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.4
寸法f(mm)1.4
寸法k(mm)3.4
寸法m(mm)6.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)12
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
穴の形状すりわり
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
次へ