カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • コンクリート用アンカー(1)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エイ・ワイ・ファスナー(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
ねじの呼び
  • M6
  • M4(4)
  • M5(6)
  • M8(9)
  • M10(8)
  • M12(6)
  • M14(3)
  • M20(1)
  • W3/8(2)
材質
  • ステンレス(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • タイル(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
ドリル径(Φmm)
  • 11(1)
11
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
10.5
ねじ長さ(mm)
  • 40(1)
40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ay」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50本)
当日出荷
ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
M6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-2材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)16.5寸法D(Φmm)33表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SS400
足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)TAKIGEN(タキゲン)
278税込306
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)26種類丸形寸法MM6
足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)21種類丸形寸法MM6
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
350税込385
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21)TAKIGEN(タキゲン)
287税込316
1個
4日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)36種類丸形寸法MM6
ドレスアップボルトキャップ (レンチ対応5mm用) M6 DAYTONA(デイトナ)ドレスアップボルトキャップ (レンチ対応5mm用) M6DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
489税込538
1セット(12個)
当日出荷
ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げM6キャップスクリュー用12個入り
ねじの呼びM6仕様・M6キャップスクリュー用(レンチ対応5mm用)・12個入り
スタッドボルトM6X26 DAYTONA(デイトナ)スタッドボルトM6X26DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
ねじ寸法M6×26
キャップボルトカラーM6 DAYTONA(デイトナ)キャップボルトカラーM6DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(4個)
翌々日出荷から3日以内出荷
「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M6用はΦ16×8.3L 。4個入り
仕様M6ボルト用寸法Φ16×8.3Lねじの呼びM6