カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • コンクリートプラグ(1)
    • アンカー関連商品(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M8(10)
  • M10(10)
  • M12(12)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M20(3)
  • M24(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
  • その他(9)
ドリル径(Φmm)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
適合材
  • コンクリート(2)
  • 石材(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 25~35(1)
  • 25~55(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 115(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
長さ(mm)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 51(1)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 77.5(1)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 100(1)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 135(1)
  • 155(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄(4)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 17(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
12・17・25・35・40・60・80
ブランド
  • フィッシャージャパン(5)
  • 峰岸(1)
フィッシャージャパン・峰岸
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fischer」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1セット(10本)
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパン

    FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)

    フィッシャージャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5ねじの呼びM6
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • ネイルアンカー FNA2 フィッシャージャパン

    ネイルアンカー FNA2

    フィッシャージャパン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6ねじの呼びM6