カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- コンクリートプラグ(1)
- アンカー関連商品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M8(10)
- M10(10)
- M12(12)
- M14(2)
- M16(5)
- M20(3)
- M24(2)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
- その他(9)
ドリル径(Φmm)
- 6(3)
- 10(2)
- 12(1)
適合材
- コンクリート(2)
- 石材(2)
埋め込み深さ(mm)
- 25~35(1)
- 25~55(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(1)
- 65(1)
- 70(2)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 115(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
長さ(mm)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(3)
- 51(1)
- 54(1)
- 55(2)
- 60(1)
- 65(2)
- 69(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 77.5(1)
- 80(1)
- 85(2)
- 100(1)
- 110(2)
- 115(1)
- 135(1)
- 155(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(3)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(4)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 17(1)
- 25(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 80(1)
12・17・25・35・40・60・80
ブランド
- フィッシャージャパン(5)
- 峰岸(1)
フィッシャージャパン・峰岸
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「fischer」の検索結果

ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥329税込¥3621セット(10本)当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(100本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)
フィッシャージャパン¥3,898税込¥4,2881本当日出荷用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5ねじの呼びM6
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥8,698~税込¥9,568~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥21,980~税込¥24,178~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材





![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)