1,760件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質S45C 表面処理パーカー 熱処理H 規格1種 硬度HRC18~25 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(34個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
特価
269 税込296
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1袋
590 税込649
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)10 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-610
1個
295 税込325
当日出荷

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプメス・メス
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。 材質炭素鋼(SS400) タイプオス・メス
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット(10本)
709 税込780
16日以内出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0280 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(30個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0307 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0298 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×10
1袋
385 税込424
当日出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 付属品S.W.・ナット 種類丸形 寸法L1(mm)19 寸法D1(Φmm)22 寸法L2(mm)11 寸法L3(mm)9 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)10
1個
304 税込334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0354 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合六角ナット1種 材質(本体)ASA樹脂 種類五角形 寸法E(mm)10 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 色(本体)
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ径M6 長さ(mm)10 材質スチール エスコ品番EA949LF-610
1袋(4個)
250 税込275
当日出荷

1本
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-133A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)14 種類丸形 寸法H(mm)24 寸法S(mm)11.5 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
415 税込457
翌日出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)40 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード1558 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
588 税込647
当日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×10
1個
320 税込352
翌日出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D1(Φmm)15 寸法L1(mm)10 質量(g)12 寸法D2(Φmm)4.9 寸法L2(mm)2 寸法L3(mm)8 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード13053
1個
89 税込98
4日以内出荷

エスコ品番EA948BX-80 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)22 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-136A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)18 種類丸形 寸法H(mm)26.5 寸法S(mm)12.5 寸法D(Φmm)39.5 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)17 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
475 税込523
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-40 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 取付部おねじ ねじの呼びM6 表面処理(本体)バフ研磨仕上げ 取付長(mm)10 材質(取付部)ステンレス
1個
1,220 税込1,342
3日以内出荷

エスコ品番EA948BR-105 材質(本体)ポリアミド 種類丸形 寸法A(mm)32 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
翌日出荷

エスコ品番EA948B-2 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)17 寸法D(Φmm)21 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
480 税込528
翌日出荷

エスコ品番EA949NY-610A 材質チタン 長さ(mm)10 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
660 税込726
翌日出荷

1箱(400個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA949NC-610 長さ(mm)10 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷