カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,828)
    • 六角穴付ボルト(150)
    • 小ねじ(615)
    • 六角ボルト(175)
  • 機構部品(318)
  • 物流用品(86)
  • 自動車補修部品(49)
  • 切削工具(16)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(45)
  • 大阪魂(2,351)
  • ボサード(10)
  • 廣杉計器(182)
  • 日産ネジ(77)
  • TRUSCO(68)
  • 八幡ねじ(66)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
  • Modes(47)
  • サイマコーポレーション(40)
  • コノエ(38)
  • イマオコーポレーション(35)
  • 由良産商(24)
  • MIYOSHI(小西製作所)(19)
  • 日本パワーファスニング(18)
  • 水本機械製作所(17)
  • OHSATO(大里)(15)
  • 三星産業貿易(11)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
頭部形状
頭部形状
なべ(419)
頭部形状
ショルダーボルト(2)
頭部形状
トラス(143)
頭部形状
バインド(79)
頭部形状
フランジボタン(8)
頭部形状
ボタン(66)
頭部形状
(6)
頭部形状
丸皿(61)
頭部形状
低頭(87)
頭部形状
六角(260)
頭部形状
六角アプセット(193)
頭部形状
六角穴付き(164)
頭部形状
六角穴付きフランジ(14)
頭部形状
六角穴付き皿(34)
頭部形状
四角(5)
頭部形状
(10)
頭部形状
根角ボルト(17)
頭部形状
極低頭(22)
頭部形状
(177)
頭部形状
超極低頭(11)
ねじの呼び
  • M6
  • 3/8(4)
  • 6mm(11)
  • G(PF) 1/8(2)
  • M2(17)
  • M2.5(12)
  • M2.6(11)
  • M3(22)
  • M3.5(5)
  • M4(129)
  • M4.5(13)
  • M5(47)
  • M8(17)
  • M10(9)
  • M12(8)
  • M16(5)
  • M20(4)
  • M22(3)
  • M30(4)
  • W3/8(18)
長さ(mm)
  • 6(3)
  • 8(6)
  • 10(33)
  • 12(34)
  • 15(40)
  • 16(2,494)
  • 18(8)
  • 19(2)
  • 20(58)
  • 21(6)
  • 25(42)
  • 26(5)
  • 30(38)
  • 35(32)
  • 40(35)
  • 45(32)
  • 50(34)
  • 60(12)
  • 70(10)
  • 100(3)
材質
  • アルミ(19)
  • ステンレスすべて(466)
  • A2(13)
  • SUS304(338)
  • SUS310S(15)
  • SUS316L(16)
  • SUSXM7(20)
  • チタン(21)
  • 亜鉛合金ダイカスト(4)
  • 樹脂すべて(52)
  • PEEK(13)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(10)
  • セラミック(4)
  • ナイロン(6)
  • レニー(RENY)(9)
  • 鉄すべて(1,604)
  • SCM435(151)
  • SCM440(10)
  • SWCH(15)
  • 黄銅(真鍮)(61)
種別
  • 種別全ねじ(364)
  • 種別半ねじ(11)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.75(5)
  • 0.8(1)
  • 1(1,911)
  • 1.5(3)
  • 1.81(14山)(101)
  • 2.11(12山)(11)
  • 2.54(10山)(84)
  • 16(1)
  • 45(1)
  • その他(3)
0.75・0.8・1・1.5・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・16・45・その他
表面処理
  • 3価クロメート(61)
  • 3価ステンコート(23)
  • 3価ブラック(141)
  • 3価ホワイト(186)
  • その他(26)
  • アロック(33)
  • カラー(33)
  • クロメート(170)
  • クローム(102)
  • スズコバルト(33)
  • ゼロクローム(81)
  • ダクロタイズド(28)
  • ニッケル(174)
  • ノンクローム(115)
  • ユニクロ(166)
  • 生地/未処理(79)
  • 茶ブロンズ(78)
  • 黒亜鉛(115)
  • 黒染め(103)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(47)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
  • メートル並目(358)
  • メートル並目(左)(3)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(31)
取付穴形状
ツーホール(4)
取付穴形状
トライウイング(8)
取付穴形状
ピン3ロブ(5)
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン6ロブ(35)
取付穴形状
ピン六角穴(9)
取付穴形状
ピン十字穴(2)
取付穴形状
プラスマイナス(45)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(57)
取付穴形状
ワンサイド(3)
取付穴形状
六角穴(346)
取付穴形状
十字穴(889)
取付穴形状
四角穴(1)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(388)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16mm」の検索結果

関連キーワード
3,301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコM6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)エスコ
375税込413
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AE-264材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-44強度A2-100入数4ねじサイズM6×16
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
M 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
285税込314
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-616ねじの呼びM6
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-97入数2ねじサイズM6×16
M6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-346長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×16
M6x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x16mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(40件のレビュー)
589税込648
1パック(7個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-81材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-83材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-41A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-86材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/27mm [丸形]防振ゴムエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-18形状丸形高さ(mm)27接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)93支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(32個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M6 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-246材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-149長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状鍋頭
M6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本) エスコM6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)エスコ
725税込798
1パック(11本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-616ねじの呼びM6
M6 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM6 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
290税込319
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)16表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-616頭部形状六角穴付き
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
705税込776
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-53入数4ねじサイズM6×16
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじの呼びM6材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
M 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-06
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナイロンW(M6ヨウ 大阪魂ナイロンW(M6ヨウ大阪魂(2件のレビュー)
667税込734
1袋(50個)
翌々日出荷
厚さ(mm)1内径(Φmm)6.3呼び6外径(Φmm)16
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)廣杉計器(10件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×10
SUS テーパーW(アイビームM6-8゜ 大阪魂SUS テーパーW(アイビームM6-8゜大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼び径M6寸法d(mm)7寸法D(mm)16寸法T(mm)3.7
M6  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(16本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-602
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
材質内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16
M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM6x120mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
785税込864
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
M6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本) エスコM6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本)エスコ
250税込275
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
55mm/ M6 真鍮雌ねじノブ(ブラック) エスコ55mm/ M6 真鍮雌ねじノブ(ブラック)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-32材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM6材質(取付部)黄銅
関連キーワード
...