フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。
パッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
表面処理ラスパート
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。
厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼びM6
ねじピッチ0.7
寸法d(mm)6
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)30
形状頭部/サラ
表面処理三価ユニクロ
適合材ALC
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
十字穴番号No.2
ねじ径M6
材質ステンレス(SUS304相当)
適合材ALC
ねじ径(mm)6
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
ねじ径(mm)6
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
パッキンハイスタパッキン
用途薄鋼板+鉄骨
材質(ねじ)鉄+SUS304キャップ
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
外径(Φmm)(座金)16
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状六角
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質/仕上SUS305J1/ブロンズ
寸法d(Φmm)6
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM6
用途鉄骨(厚物)
ねじ径(mm)6
材質(座金)三価ユニクロ
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄
頭部形状六角
材質(座金)鉄
パッキンネオパッキン
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
ねじ(mm)65
材質(座金)SUS304
パッキンEPDMパッキン
材質(座金)三価ユニクロ
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄
頭部形状六角
ねじ(mm)65
材質(座金)鉄
パッキンネオパッキン
ユニットバス用手すりの取付ナットです。
その他裏面必要奥行き39mm以上
トラスコ品番386-6200
材質ステンレス SUS303
下穴径(Φmm)12
適合板厚(mm)6~30
ねじの呼びM6
1箱(5パック×3本)
¥4,198
税込¥4,618
21日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)
全長(mm)27.5
品番SN-6S
下穴径(Φmm)(プレス)12.5
ねじ径MM6
ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品
ナット全長(mm)21
下穴ドリル径(mm)12.7
フランジ高さ(mm)15
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)
全長(mm)27.5
品番TN-6S
下穴径(Φmm)(プレス)12.5
ねじ径MM6
ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)亜鉛
ナット全長(mm)21
下穴ドリル径(mm)12.7
フランジ高さ(mm)15
1袋(100個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC
材質SUSXM7
ねじ径(mm)6
用途コンクリート
材質(ねじ)鉄
色シルバー
下穴径(Φmm)5.3~5.7
ねじ長さ(mm)49
ねじ径(mm)6
頭径(Φmm)12
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
材質(座金)三価ユニクロ
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄
頭部形状六角
材質(座金)鉄
パッキンネオパッキン
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
ねじ(mm)65
材質(座金)SUS304
パッキン塩ビパッキン・シーリングEPパッキン
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
パッキンネオパッキン
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状六角
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
パッキンネオパッキン
色ステンキャップ
適合板厚(mm)0.8+0.8
サイズ(d×L1)(mm)6×35
ワッシャー外径(mm)座金:20
1箱(100本)
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
ねじ(mm)65
材質(座金)SUS304
パッキンEPDMパッキン
材質鉄
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ
頭部形状六角
材質(座金)鉄
パッキンネオパッキン
〇木割れ防止の特殊先端形状を採用。〇特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減。〇四角ビット採用により、ビット外れを軽減
用途胴縁材+断熱材+柱
材質鉄
色シルバー
ねじ長さ(mm)60
ねじ径(mm)6
頭径(Φmm)11.3
ねじ(mm)60
穴の形状四角穴
ドライブサイズNo.3
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
頭部形状六角
材質鉄
全長(mm)90
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ
頭部形状六角
ねじ(mm)50
材質(座金)鉄
パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
¥3,867
税込¥4,254
5日以内出荷
〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
用途金具・鉄板+ALC
材質SUSXM7
ねじ径(mm)6
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)
全長(mm)21
品番TN-6T
下穴径(Φmm)(プレス)12
ねじ径MM6
ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A
材質(フランジ)SUS304
材質(ナット)亜鉛
ナット全長(mm)18
下穴ドリル径(mm)12.7
フランジ高さ(mm)14
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ