ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
取付部おねじ(段付)
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
仕上(めねじ)鏡面バフ研磨
取付部抜け止めナイロンワッシャー付
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ローレット部に樹脂を使いアクセントを出しております。大型のため操作性に優れています。
用途分電盤・配電盤・機械など
ねじの呼びM8
材質(本体)ナイロン(PA)
材質(取付部)スチール(SUM)
取付部おねじ
寸法(mm)図面通り
質量(g)118
種類丸形
仕上頭部:生地(グリーン),ネジ部:光沢クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
寸法MM8
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)21
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)8
タキゲンコード1941
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥182
税込¥200
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)18
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1938
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
4日以内出荷
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器
ねじの呼びM8
材質(本体)ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)33
取付部おねじ
種類丸形
表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)21
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
標準色アイボリー
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
タキゲンコード3313
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)21
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
標準色ブラック
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
タキゲンコード1446
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器
ねじの呼びM8
材質(本体)ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)53
取付部おねじ
種類丸形
表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器
ねじの呼びM8
材質(本体)ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)43
取付部おねじ
種類丸形
表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)43
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)25
タキゲンコード882
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥410
税込¥451
4日以内出荷
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器
ねじの呼びM8
材質(本体)ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)23
取付部おねじ
種類丸形
表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)39
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)25
タキゲンコード924
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥611
税込¥672
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM8
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)45
種類丸形
寸法L1(mm)45
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)18
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)45
寸法D3(Φmm)6
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)14
ねじの呼びM8
取付長(mm)45
ねじの呼びM8
取付長(mm)34
種類丸形
寸法MM8
ねじの呼びM8
取付長(mm)44
種類丸形
寸法MM8
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM8
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)40
種類丸形
寸法L1(mm)50
寸法D1(Φmm)22
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)35
寸法L3(mm)11
寸法D3(Φmm)5.8
取付部おねじ
ねじの呼びM8
取付長(mm)50
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM8
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)43
種類丸形
寸法L1(mm)35
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)18
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)35
寸法D3(Φmm)6
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)14
ねじの呼びM8
取付長(mm)35
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色黒
材質(本体)PP
種類多角形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)BSBM
種類丸形
表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部おねじ
表面処理(本体)Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)BSBM
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部めねじ
種類丸形
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS303)
仕様ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SWCH
ねじM8
エスコ品番EA948BW-54
材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)6
寸法D(mm)30
寸法Lf(mm)8
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂
適合六角ナット1種
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)黒
ねじサイズM8×10mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-3
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)30
表面処理黒染め
寸法B(mm)17
寸法C(mm)20
寸法J(mm)1.9
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ねじサイズM8
エスコ品番EA948BW-215
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)12
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
ねじサイズM8
エスコ品番EA948BW-205
材質スチール製(SS400)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)12
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ