材質(車輪)エラストマー
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.25
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)68
ねじ寸法T(mm)14
偏芯E(mm)22
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)30
旋回半径R(mm)47
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン
種別デザインキャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
材質(車輪)6ナイロン
色黒
ボルト長さ(mm)15
車輪タイプ双輪
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー
ストッパー回転ストッパー付き
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ブラック
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質(車輪)ナイロン
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
色黒
金具仕上三価クロメートメッキ
本体厚さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-340
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)67
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)42
平径P(mm)14
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-360
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)126
車輪幅(mm)(W/W')46/10
耐荷重(kg)80
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)55
平径P(mm)17
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-260
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)122
車輪幅(mm)(W/W')46/10
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-350
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)108
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
耐荷重(kg)60
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)49
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-250
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)104
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
平径P(mm)14
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-240
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)64
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
耐荷重(kg)40
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)
車輪幅(mm)11
取付高H(mm)70
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン
仕様ストッパー付
形状自在車S
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)15
対辺P(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)黒ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式タイプ
形状自在車S
型式Pシリーズ双輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパー回転ストッパー付
キャップナイロン(黒)
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
車輪タイプ双輪
抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。
小回りが必要な用途に最適です。
ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
材質(車輪)ウレタン
材質(本体)ダイカスト
車輪幅(mm)11
寸法b(mm)-
軸長L(mm)15
材質(ストッパー)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
取付座B(mm)-
寸法W'(mm)27.5
平径P(mm)12
キャスタータイプねじ込み式キャスター
材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色黒
ボルト寸法M8×15
関連キーワード
1
2
次へ