ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8
耐荷重N(kgf)2744(280)
耐荷重(N)2744
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP
耐荷重(kg)120
ベース径(Φmm)25
ねじサイズM8×27
ベース高(mm)9
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
耐荷重(kg)100
ベース高(mm)10
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り機構(約20°)。約20°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
ねじサイズM8×20
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176
吸着力(N)800
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150
マグネット部寸法(mm)50×60×55
質量(kg)1.4
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アジャスター付
トラスコ品番232-7121
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード