20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP 耐荷重(kg)120 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM8×27 ベース高(mm)9
1個
460 税込506
翌日出荷

サン・ファスナー部品サンアジャストボルト耐震
耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
用途地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。 材質SUS304 表面処理光沢バレル
1本
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

家具用アジャストボルトです。 頭部にプラス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M8 材質SS 表面処理有色クロメート(2種) ねじピッチ1.25 耐荷重(kg)550 台座径(Φmm)30
1本
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質亜鉛合金(有色クロメート処理) 外径×高さH(Φmm×mm)25×8 ねじサイズM8
1個
165 税込182
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L1(mm)98 表面処理クロメート 寸法L2(mm)105 材質 長さ(mm)105 ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25
1個
369 税込406
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストスターノブ
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ねじの呼びM8 外径D(Φmm)12 全長L(mm)70 ドリル径(Φmm)12.5 埋め込み深さ(mm)40 材質ステンレス 最大引張荷重kN(kgf)16.1[1650](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(50個)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

ねじの呼びM8 外径D(Φmm)12 全長L(mm)110 ドリル径(Φmm)12.5 埋め込み深さ(mm)40 材質 表面処理三価ホワイト 最大引張荷重kN(kgf)16.1(1650)
1個
509 税込560
翌日出荷

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

栃木屋ユニバーサルフット
エコ商品
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等 材質S、SUS304、PA 部品名称アジャストボルト、カバー、フット 表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等 材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)