67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ウイングノブ
脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
特価
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングナット
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)SUS304 種類ウイング形 表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト) 材質(取付部)SUS304
1個
2,425 税込2,668
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当) 材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当) 種類ウィング 表面処理(本体)電解研磨
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
材質(本体)SUS316L/研磨仕上 取付部めねじ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ ウイング ナット
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類ウイング形 取付部めねじ 色(本体)つや消しブラック
1個
505 税込556
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)SUS316L研磨仕上
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ ノブ(ウイング型)
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 種類ウイング形 材質(キャップ)ポリアミド 色(本体)つや消しブラック
1個
1,135 税込1,249
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 取付部めねじ 種類ウイング形
1個
427 税込470
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 種類ウイング形 取付部おねじ キャップキャップ付き
1個
553 税込608
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

イマオコーポレーションESWN エルゴシングルウイングナット
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類ウイング形 材質(キャップ)ポリアミド 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
1個
631 税込694
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304 材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

銀イオンを添加した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締め付けても痛くありません。 キャップの取外し、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 【抗菌効果】 JIS Z2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌ATCC25923 ・肺炎桿菌ATCC13883 ・緑膿菌ATCC27853 ・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック/つや消しホワイト 材質(メネジ)SUS304
1個
1,378 税込1,516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類ウィング 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部おねじ 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
272 税込299
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ロッキングキー LS
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ 種類特殊形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WN
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類ウィング 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
材質(本体)焼結合金(ステンレス) 材質(取付部)(ステンレス)SUS304 種類T字形
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0289 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS
1セット(20個)
3,500 税込3,850
当日出荷

イマオコーポレーションLK ロッキングキー(メネジ)
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)黄銅 種類特殊形 色(本体)つや消しブラック
1個
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KBM・KBF プラスティックバーノブ
材質(本体)ABS (ノブ)つや消し黒 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
669 税込736
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(取付部)SCS13(SUS304相当) 種類T字形 表面処理(本体)ショットブラスト
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
489 税込538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,688 税込1,857
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エスコ品番EA948BR-66 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
690 税込759
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-58 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)S10C
1個
730 税込803
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-57 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)S10C
1個
720 税込792
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-33 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 材質(取付部)黄銅
1個
560 税込616
翌日出荷

イマオコーポレーションTMY トミースクリュー
Oリング付きとOリングなしがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)25 種類T字形 表面処理(ねじ部)クロムメッキ 取付部おねじ 色(本体)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
466 税込513
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

エスコ品番EA948BR-56 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
690 税込759
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-34 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)70 寸法B(mm)36 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)20 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 材質(取付部)黄銅
1個
790 税込869
翌日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類ウィング 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
299 税込329
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ 材質(取付部)(スティール)SWCH10R
1個
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0288 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(20個)
3,098 税込3,408
翌々日出荷