75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.25 ねじ径M8 ストッパーなし 取付高H(mm)68 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)30 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)51 寸法a(mm)7 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)34 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)15.5 偏芯C(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)14 寸法Nt(mm)4.5 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン 金具仕上三価クロメートメッキ 本体厚さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック) 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)70 軸長L(mm)15 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式
仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ 軸長(mm)15 ピッチ/山(mm)1.25
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-340 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)67 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)42 平径P(mm)14
1個
635 税込699
当日出荷

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-360 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)126 車輪幅(mm)(W/W')46/10 耐荷重(kg)80 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 平径P(mm)17
1個
840 税込924
当日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-260 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)122 車輪幅(mm)(W/W')46/10 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-250 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)104 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)39 平径P(mm)14
1個
660 税込726
翌日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-240 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)64 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 耐荷重(kg)40 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)34 平径P(mm)14
1個
500 税込550
翌日出荷

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。 材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式タイプ 形状自在車S 型式Pシリーズ双輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-350 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)108 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 耐荷重(kg)60 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 平径P(mm)17
1個
725 税込798
当日出荷

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ 軸長(mm)15 ピッチ/山(mm)1.25
1個
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)黒ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)