材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
寸法a(mm)8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)43.5
寸法a(mm)8
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)43.5
寸法a(mm)8
ストッパー回転ストッパ付
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色黒
ボルト寸法M8×15
材質(車輪)6ナイロン
色黒
ボルト長さ(mm)15
車輪タイプ双輪
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-360
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)126
車輪幅(mm)(W/W')46/10
耐荷重(kg)80
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)55
平径P(mm)17
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-260
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)122
車輪幅(mm)(W/W')46/10
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
材質金具:スチール
取付高H(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード